• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaussures basses rouges CP 4360 ESD, S2 NB 39

Réf.: 092489 39
Remise
111,90 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété: Amortissement Vario®

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Composite
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Propriété semelle Semelle Rebound
Pointure UE 39
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092489 39
EAN / GTIN 4044348633502
Réf. fabricant CP 4360 ESD S2 NB GR.39

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité modernes de la série Competition avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et technologie VARIO Multiflex® pour un confort particulièrement élevé.
  • Doublure fonctionnelle respirante.

Chaussures basses de sécurité CP 4360
  • Tige en tissu sans coutures avec gaufrage haute fréquence.
  • Semelle extérieure TPU Competition ESD, noire.

Restitution d’énergie VARIO REBOUND + amortissement au niveau des talons adapté aux contraintes.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB, voir code art. 092490.