Blouson hybride pour dames XL

Réf.: 091854 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 380
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Dame
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 380 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Couleur gris chiné / noir
Taille unisexe XL
Type de produit Vestes softshell

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091854 XL
EAN / GTIN 7330509728611
Réf. fabricant 593121179099XL

Description

Exécution:

Blouson hybride pour dames, moderne et fonctionnel tenant bien chaud et offrant une grande liberté de mouvement. Il est muni d’une fermeture éclair robuste en plastique sur le devant et d’un rabat coupe-vent intérieur. Les poches latérales sont pourvues d’une fermeture éclair, les poignets sont munis de manchettes. La matière de surface peut être ornée d’un logo de société.
Blouson hybride semi-doublé pour dames avec rembourrage fin, mais chaud sur le devant et dans le dos, ainsi qu’en partie sur la capuche et les épaules et éléments softshell sur les épaules, les bras et les côtés. Dos allongé et poignets élastiqués.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier