Blouson hybride pour dames S

Réf.: 091854 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 380
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Dame
    Composition du tissu 100% polyester
    Grammage du matériau / densité du tissu 380 g/m2
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    Lavage 40 °C couleurs
    Couleur gris chiné / noir
    Taille unisexe ZA
    Type de produit Vestes softshell

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091854 S
    EAN / GTIN 7330509728604
    Réf. fabricant 593121179099S

    Description

    Exécution:

    Blouson hybride pour dames, moderne et fonctionnel tenant bien chaud et offrant une grande liberté de mouvement. Il est muni d’une fermeture éclair robuste en plastique sur le devant et d’un rabat coupe-vent intérieur. Les poches latérales sont pourvues d’une fermeture éclair, les poignets sont munis de manchettes. La matière de surface peut être ornée d’un logo de société.
    Blouson hybride semi-doublé pour dames avec rembourrage fin, mais chaud sur le devant et dans le dos, ainsi qu’en partie sur la capuche et les épaules et éléments softshell sur les épaules, les bras et les côtés. Dos allongé et poignets élastiqués.