{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vêtements multinormes Rofa | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 55 % modacrylique; 43% coton; 2 % de fibre spéciale | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 330 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | Couleur 60 °C | |
Nettoyage chimique | Nettoyage en douceur au perchloroéthylène | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
Couleur | jaune / bleu bleuet | |
Taille de confection DE | 60/62 | |
Norme | EN ISO 20471; EN CEI 61482-2; EN 343 | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage | |
Type de produit | Parkas de signalisation |
Référence article | 091789 60/62 | |
EAN / GTIN | 4046181528502 | |
Réf. fabricant | 58367-235 60/62 |