{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vêtements multinormes Rofa | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 60 % modacrylique; 38% coton; 2 % de fibre spéciale | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 220 g/m2 | |
Lavage | Couleur 60 °C | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Nettoyage en douceur au perchloroéthylène | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Couleur | jaune / bleu bleuet | |
Taille unisexe | S | |
Norme | EN ISO 20471; EN CEI 61482-2 | |
Type de produit | Polos de signalisation |
Référence article | 091787 S | |
EAN / GTIN | 4046181901794 | |
Réf. fabricant | 605139235 GR. S | |
Manufacturer | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |