{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
EN 20471 (signalisation) | Classe 3 | |
Série | Vêtements de signalisation Blakläder | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 15% coton; 85% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 300 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 70 °C couleurs | |
Couleur | jaune / bleu marine | |
Taille unisexe | L | |
Norme | EN ISO 20471 | |
Type de produit | Veste de signalisation |
Référence article | 091740 L | |
EAN / GTIN | 7330509238479 | |
Réf. fabricant | 402318043389L |