Veste de signalisation 2XL

Réf.: 091740 2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 15% coton; 85% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 300
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 70 °C couleurs
  • Norme: EN ISO 20471

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    EN 20471 (signalisation) Classe 3
    Série Vêtements de signalisation Blakläder
    Sexe Unisexe
    Composition du tissu 15% coton; 85% polyester
    Grammage du matériau / densité du tissu 300 g/m2
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    Lavage 70 °C couleurs
    Couleur jaune / bleu marine
    Taille unisexe 2XL
    Norme EN ISO 20471
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 091740 2XL
    EAN / GTIN 7330509238493
    Réf. fabricant 402318043389XXL

    Description

    Exécution:

    Veste de signalisation fonctionnelle de qualité, non doublée avec bandes réfléchissantes de 50mm de large et poche porte-badge.
    • Soufflet dans le dos.
    • Poches de poitrine à rabat et bouton-pression.
    • Poche intérieure pour téléphone portable.
    • Poche avant à rabat et poches latérales.
    • Fermeture éclair métallique simple invisible.
    • Dos allongé pour une meilleure protection.
    • Poignets réglables avec bouton-pression.
    • Ourlet réglable par bouton-pression.

    Norme:

    Certification suivant EN ISO 20471, classe 3

    Remarque(s):

    Catégorie de signalisation Blakläder B pour certification combinée.