• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Blouson de soudeur PROBAN 62

Réf.: 091595 62
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100 % coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 380
  • Lavage: 60 °C couleurs
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Composition du tissu 100 % coton
Grammage du matériau / densité du tissu 380 g/m2
Lavage 60 °C couleurs
Vêtements suivant DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Couleur bleu royal
Taille de confection DE 62
Type de produit Blouson de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091595 62
EAN / GTIN 4050274859251
Réf. fabricant 01096 10046 000 41-62

Description

Exécution:

Les vêtements de protection classiques unicolores sont particulièrement robustes et allient confort élevé et bonne respirabilité. Les vêtements garantissent une protection préventive contre la chaleur, les étincelles et les projections de soudure. En outre, la série possède les propriétés ignifuges qui subsistent même après des lavages répétés. Domaines d’utilisation: Aciéries, industrie métallurgique, soudeurs, construction d’équipements, fonderies.
La veste PROBAN® possède un col rabattu et un ourlet au niveau des manches avec boutons-pression cachés vers l’intérieur, également réglable. Les normes sont lisibles sous la forme de pictogrammes comme brodage direct ignifugé sur la poche latérale gauche.
  • Poches de poitrine et intérieures.
  • Deux poches latérales renforcées à rabat et fermeture à bouton-pression caché.
  • Patte de fermeture à boutons-pression cachés des deux côtés.

Norme:

  • EN ISO 11611, classe 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Remarque(s):

Sur demande, la série est disponible avec le grammage textile 470 g/m2 certifié suivant EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Ou testée dans une variante plus légère de 320 g/m2 suivant EN 11611, classe 1, A1 et EN 11612 A1, B1, C1. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.