Exécution:
Les vêtements de protection
classiques unicolores sont particulièrement
robustes et allient
confort élevé et bonne
respirabilité. Les vêtements garantissent une protection préventive contre la chaleur, les étincelles et les projections de soudure. En outre, la série possède les propriétés ignifuges qui subsistent même après des lavages répétés. Domaines d’utilisation: Aciéries, industrie métallurgique, soudeurs, construction d’équipements, fonderies.
La veste PROBAN® possède un col rabattu et un ourlet au niveau des manches avec boutons-pression cachés vers l’intérieur, également réglable. Les normes sont lisibles sous la forme de pictogrammes comme brodage direct ignifugé sur la poche latérale gauche.
- Poches de poitrine et intérieures.
- Deux poches latérales renforcées à rabat et fermeture à bouton-pression caché.
- Patte de fermeture à boutons-pression cachés des deux côtés.
Norme:
- EN ISO 11611, classe 2, A1
- EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1
Remarque(s):
Sur demande, la série est disponible avec le grammage textile 470 g/m2 certifié suivant EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Ou testée dans une variante plus légère de 320 g/m2 suivant EN 11611, classe 1, A1 et EN 11612 A1, B1, C1. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.