{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 87% polyester; 12% polyamide; 1% fibres de carbone | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 280 g/m2 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Couleur | bleu royal | |
Norme | EN CEI 61482-2 | |
Type de produit | Chemise ignifugée |
Référence article | 091450 45/46 | |
EAN / GTIN | 4050274715021 | |
Réf. fabricant | 01227 60014 010 41-45/46 |