• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chemise multinorme 43/44

Réf.: 091450 43/44
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 87% polyester; 12% polyamide; 1% fibres de carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 280
  • Lavage: 60 °C couleurs
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
  • Norme: EN CEI 61482-2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Composition du tissu 87% polyester; 12% polyamide; 1% fibres de carbone
Grammage du matériau / densité du tissu 280 g/m2
Lavage 60 °C couleurs
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Couleur bleu royal
Norme EN CEI 61482-2
Type de produit Chemise ignifugée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091450 43/44
EAN / GTIN 4050274715014
Réf. fabricant 01227 60014 010 41-43/44

Description

Exécution:

Chemise en coton-polyamide avec propriétés antistatiques offrant une protection contre les arcs électriques parasites, les perles de soudure et les flammes. Elle est ainsi le complément parfait à de nombreuses collections de vêtements thermiques et ignifuges. Manches ergonomiques et coupe Comfort Fit.
  • Col rabattu avec patte.
  • Fermeture sur le devant avec boutons-pression cachés.
  • Poche de poitrine à rabat.
  • Poignets réglables avec fente de protection.

Domaines d’utilisation: Construction d’installations, de lignes et d’équipements électriques, installations électriques, réseaux urbains et de communication, aciéries.

Norme:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, classe 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • CEI 61482-2, classe 1

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.