{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible WLL SF 5:1 | 17 t | |
Charge admissible WLL SF 4:1 | 20 t | |
Filetage ⌀ | M48×5 | |
Longueur du filet L | 68 mm | |
Ouverture de clé six-pans femelle S | 19 mm | |
Hauteur tête de vis A | 79 mm | |
Hauteur cloison centrale B | 38 mm | |
⌀ tête de vis C | 90 mm | |
Distance cloison centrale-œillet D | 125 mm | |
Largeur d'œillet E | 91 mm | |
Epaisseur d'œillet F | 182 mm | |
Largeur anneau de levage G | 45 mm | |
Type de produit | Anneaux de levage |
Référence article | 086453 M48X5 | |
EAN / GTIN | 2050001949240 | |
Réf. fabricant | DSS M 48 UP |