{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible WLL SF 5:1 | 11 t | |
Charge admissible WLL SF 4:1 | 12 t | |
Filetage ⌀ | M36×4 | |
Longueur du filet L | 54 mm | |
Ouverture de clé six-pans femelle S | 19 mm | |
Hauteur tête de vis A | 61 mm | |
Hauteur cloison centrale B | 31 mm | |
⌀ tête de vis C | 70 mm | |
Distance cloison centrale-œillet D | 104 mm | |
Largeur d'œillet E | 73 mm | |
Epaisseur d'œillet F | 149 mm | |
Largeur anneau de levage G | 33 mm | |
Type de produit | Anneaux de levage |
Référence article | 086453 M36X4 | |
EAN / GTIN | 2050001949219 | |
Réf. fabricant | DSS M 36 UP |