• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Aimant de levage 300 kg

Réf.: 085990 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge max (plan) (kg) Prix unitaire TTC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
⌀ max. rond 200 mm
Longueur maximale plat 2 500 mm
Epaisseur de matériau minimale, plat 4 mm
Epaisseur de matériau minimale, rond 4 mm
Dim. A 152 mm
Dim. B 214 mm
Dim. C 100 mm
Dim. D 99 mm
Dim. E 81 mm
Dim. F 231 mm
Dim. G 40 mm
Charge maximale plat 300 kg
Charge maximale rond 150 kg
Poids 10 kg
Type de produit Aimants de levage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085990 300
EAN / GTIN 2050001780126
Réf. fabricant SAV 531.01-P-300

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme. Résultat optimal, même pour entrefers importants, pas de dispersion. Force d’adhérence certifiée (cf. certificat d’essai).
Aimant de levage entièrement encapsulé, compact et léger avec verrouillage de sécurité. Construction robuste, activation/désactivation aisée. Surface d’attraction de l’aimant avec 2 pôles longitudinaux.

Utilisation:

Pour la manipulation et le transport en toute sécurité de matériaux plats et de pièces rondes, (085990; 085980). Pour les pièces en fonte ou en acier, les plaques, les barres ou les tubes. Utilisation dans des entrepôts, des fonderies / aciéries, pour le stockage de l’acier, la production et la fabrication d’outils.