• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Aimant de levage, Charge max (plan): 1200kg

Réf.: 085990 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge max (plan) (kg) Prix unitaire TTC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
⌀ max. rond 300 mm
Longueur maximale plat 3 500 mm
Epaisseur de matériau minimale, plat 10 mm
Epaisseur de matériau minimale, rond 10 mm
Dim. A 305 mm
Dim. B 359 mm
Dim. C 140 mm
Dim. D 125 mm
Dim. E 112 mm
Dim. F 315 mm
Dim. G 72 mm
Charge maximale plat 1 200 kg
Charge maximale rond 600 kg
Poids 40 kg
Type de produit Aimants de levage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085990 1200
EAN / GTIN 2050001780140
Réf. fabricant SAV 531.01-P-1200

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme. Résultat optimal, même pour entrefers importants, pas de dispersion. Force d’adhérence certifiée (cf. certificat d’essai).
Aimant de levage entièrement encapsulé, compact et léger avec verrouillage de sécurité. Construction robuste, activation/désactivation aisée. Surface d’attraction de l’aimant avec 2 pôles longitudinaux.

Utilisation:

Pour la manipulation et le transport en toute sécurité de matériaux plats et de pièces rondes, (085990; 085980). Pour les pièces en fonte ou en acier, les plaques, les barres ou les tubes. Utilisation dans des entrepôts, des fonderies / aciéries, pour le stockage de l’acier, la production et la fabrication d’outils.