• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Aimant plat sans taraudage 20 mm

Réf.: 085920 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 90 N
20 mm
Hauteur 6 mm
Matériau noyau magnétique SmCo5
Matériau surface galvanisé
Résistance max. à la température 200 °C
Poids 15 g
Type de produit Aimant plat

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085920 20
EAN / GTIN 2050000965203
Réf. fabricant E765

Description

Exécution:

  • Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
  • Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo5).
  • Aimant plat blindé avec force d’attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.