{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 20 N | |
⌀ | 10 mm | |
Hauteur | 4,5 mm | |
Matériau noyau magnétique | SmCo5 | |
Matériau surface | galvanisé | |
Résistance max. à la température | 200 °C | |
Poids | 2,5 g | |
Type de produit | Aimant plat |
Référence article | 085920 10 | |
EAN / GTIN | 2050000964909 | |
Réf. fabricant | E762 |