Cadenas à cylindre à clés différentes 40 mm

Réf.: 085880 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 531 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ corps max 40 mm
    ⌀ anse 6 mm
    Matériau boîtier Laiton
    Matériau branches Acier, chromé
    Fermeture à clés différentes
    adaptabilité non
    Pour barillets extractibles non
    Anse trempée oui
    Anse à double verrouillage oui
    Avec cache-entrée non
    Mécanisme de fermeture Mécanisme de fermeture de précision inoxydable
    Nombre de serrures 1
    Nombre de clés 3
    Type de produit Cadenas

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085880 40
    EAN / GTIN 4045197442833
    Réf. fabricant 085880 40

    Description

    Exécution:

    Cadenas avec mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.
    Corps robuste en laiton.

    Fonctionnement:

    A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'une seule serrure ou un seul cylindre et qu'elle est unique.

    Livraison:

    Cadenas avec 3 clés.