Cadenas à cylindre à clés différentes, ⌀ boîtier: 30mm

Réf.: 085880 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 562 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ corps max 30 mm
⌀ anse 5 mm
Matériau boîtier Laiton
Matériau branches Acier, chromé
Fermeture à clés différentes
adaptabilité non
Pour barillets extractibles non
Anse trempée oui
Anse à double verrouillage oui
Avec cache-entrée non
Mécanisme de fermeture Mécanisme de fermeture de précision inoxydable
Nombre de serrures 1
Nombre de clés 3
Type de produit Cadenas

Identification et classification

Référence article 085880 30
EAN / GTIN 4045197442826
Réf. fabricant 085880 30
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cadenas avec mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.
Corps robuste en laiton.

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'une seule serrure ou un seul cylindre et qu'elle est unique.

Livraison:

Cadenas avec 3 clés.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier