RFID Chip Tag, Type: TAG25

Réf.: 085672 TAG25
Copier
Fixer le prix 25 Unité (1,60 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Interface: Hoffmann Group Connected

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 40,2 mm
Largeur 20,2 mm
Hauteur 0,4 mm
Fréquence 13,56 MHz
Nombre de pièces 25
Interface Hoffmann Group Connected
Série Hoffmann Group Connected
Type de produit Technique RFID

Identification et classification

Référence article 085672 TAG25
Copier
EAN / GTIN 2050002044906
Copier
Fabricant Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 HALVER, Deutschland, www.neosid.de

Description

Exécution:

Cet article est compatible avec les solutions logicielles Hoffmann Group Connected.

Avantage(s):

Hoffmann Group Connected

Avec cet article, vous allez acquérir un composant de base pour votre production en réseau numérique. Associé au module logiciel correspondant, il permet d’augmenter la productivité.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript