Lecteur RFID, Type: READER

Réf.: 085671 READER
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Interface: Hoffmann Group Connected

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Hoffmann Group Connected
Série Hoffmann Group Connected
Type de produit Technique RFID

Identification et classification

Référence article 085671 READER
Copier
EAN / GTIN 2050002043398
Copier
Fabricant Industria Oberländer Ingenieur-GmbH & Co. KG, Hasenbergsteige 31 31, 70197 STUTTGART, Deutschland, www.industria.de

Description

Exécution:

L’appareil utilise la technique de transmission RFID (radio-frequency identification) et transmet sur ondes courtes. Connexion via HID (périphérique d’entrée).
  • Lecteur pour la lecture sans contact de puces RFID adaptées.
  • Pour connexion à un port USB type A.
  • Transmission sur ondes courtes.
  • Pour utilisation à l’intérieur.
  • Utilisation à température ambiante.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • A partir de Windows 7, avec port USB type A.
  • macOS avec port USB type A.

Cet article est compatible avec les solutions logicielles Hoffmann Group Connected.

Avantage(s):

Hoffmann Group Connected

Avec cet article, vous allez acquérir un composant de base pour votre production en réseau numérique. Associé au module logiciel correspondant, il permet d’augmenter la productivité.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript