Chiffre à frapper − individuel Police normale 0 − 9 2/1

Réf.: 085411 2/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur d’écriture (mm) / caractère Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur écriture 2 mm
    Epaisseur corps 6,35 mm
    Longueur totale 63,5 mm
    Caractère 1
    Type de produit Poinçons à marquer manuels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085411 2/1
    EAN / GTIN 5022044000827

    Description

    Adapté(s) pour:

    Jeux 085405 et 085430.

    Remarque(s):

    L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
    À la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1 ou 3/A, etc.