Chiffre à frapper − individuel Police normale 0 − 9 10/5

Réf.: 085411 10/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur d’écriture (mm) / caractère Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur écriture 10 mm
    Epaisseur corps 14,3 mm
    Longueur totale 89 mm
    Caractère 5
    Type de produit Poinçons à marquer manuels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085411 10/5
    EAN / GTIN 5022044003941

    Description

    Adapté(s) pour:

    Jeux 085405 et 085430.

    Remarque(s):

    L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.
    À la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/*) le caractère souhaité, par ex. 3/1 ou 3/A, etc.