Marqueur à peinture PRO-LINE® HP W

Réf.: 085162 W

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,56 € / Unité
  • De 12 Unité
    3,80 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
898 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Couleur d'écriture blanc
    Epaisseur de trait max. 3 mm
    Epaisseur de trait min. 1 mm
    à séchage rapide oui
    Résistant aux UV oui
    water-proof oui
    Référence fabricant PRO-LINE HP
    Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
    Type de produit Marqueurs à peinture

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 085162 W
    EAN / GTIN 048615969602
    Réf. fabricant 096960

    Description

    Exécution:

    Pour marquages de 2 – 4 mm de large.
    Peinture inodore, pointe ronde. Résistant à l'eau et aux UV.

    Utilisation:

    Idéal pour les marquages sur des surfaces huileuses, revêtues et froides. “Enregistrement IMDS”.