• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marqueur à peinture PRO-LINE® HP GR

Réf.: 085162 GR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 094 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture vert
Epaisseur de trait max. 3 mm
Epaisseur de trait min. 1 mm
à séchage rapide oui
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Référence fabricant PRO-LINE HP
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Marqueurs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085162 GR
EAN / GTIN 048615969664
Réf. fabricant 096966

Description

Exécution:

Pour marquages de 2 – 4 mm de large.
Peinture inodore, pointe ronde. Résistant à l'eau et aux UV.

Utilisation:

Idéal pour les marquages sur des surfaces huileuses, revêtues et froides. “Enregistrement IMDS”.