Marqueurs à peinture, Couleur d'écriture: W

Réf.: 085159 W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Disponibilité
457 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture blanc
Plage de températures -20 °C - 50 °C
résiste à des températures jusqu'à 100 °C
à séchage rapide oui
water-proof oui
Type de produit Marqueurs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085159 W
EAN / GTIN 4062406229337
Réf. fabricant 085159 W

Description

Exécution:

La peinture à séchage rapide, résistante à l'abrasion et durable permet de poursuivre immédiatement le traitement et réduit ainsi les temps d'attente improductifs. Par ailleurs, la peinture est exempte de xylène, réduisant ainsi les risques pour la santé.
La pointe ronde solide de taille moyenne résiste à l'abrasion, ce qui la rend extrêmement durable.

Utilisation:

Le marquage résiste à la chaleur jusqu'à 100 °C (212 °F).