Marqueurs à peinture, Couleur d'écriture: BL

Réf.: 085159 BL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Disponibilité
637 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture noir
Plage de températures -20 °C - 50 °C
résiste à des températures jusqu'à 100 °C
à séchage rapide oui
water-proof oui
Type de produit Marqueurs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085159 BL
EAN / GTIN 4062406229368
Réf. fabricant 085159 BL

Description

Exécution:

La peinture à séchage rapide, résistante à l'abrasion et durable permet de poursuivre immédiatement le traitement et réduit ainsi les temps d'attente improductifs. Par ailleurs, la peinture est exempte de xylène, réduisant ainsi les risques pour la santé.
La pointe ronde solide de taille moyenne résiste à l'abrasion, ce qui la rend extrêmement durable.

Utilisation:

Le marquage résiste à la chaleur jusqu'à 100 °C (212 °F).