{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | gris | |
Référence fabricant | GPH-110GF | |
Type de ruban adhésif | deux côtés | |
Masse adhésive | Acrylate | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 3,7 N/mm | |
résiste à des températures jusqu'à | 150 °C - 230 °C | |
Matériau recouvrement | Film PE siliconé | |
Température de stockage | 16 °C - 25 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 40 % - 65 % | |
Durée de conservation minimum | 24 mois | |
Couleur | gris | |
Longueur | 33 m | |
Largeur | 19 mm | |
Epaisseur | 1,1 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083786 19X33 | |
EAN / GTIN | 4054596196858 | |
Réf. fabricant | 7100099833 |