• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif VHB™, gris, Largeur×longueur (mm×m): 19X11

Réf.: 083786 19X11
(2,65 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

USP1 VHB™
USP2 gris
Référence fabricant GPH-110GF
Type de ruban adhésif deux côtés
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 3,7 N/mm
résiste à des températures jusqu'à 150 °C - 230 °C
Matériau recouvrement Film PE siliconé
Température de stockage 16 °C - 25 °C
Humidité de l'air du local de stockage 40 % - 65 %
Durée de conservation minimum 24 mois
Couleur gris
Longueur 11 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 1,1 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083786 19X11
EAN / GTIN 4054596823778
Réf. fabricant 7100227350

Description

Exécution:

Ruban adhésif hautes performances double face en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations.
Le ruban adhésif 3M™ GPH-110GF est composé d'un noyau de mousse adaptable et résiste à des températures élevées. Il permet de réaliser aisément et rapidement un assemblage solide et durable.

Remarque(s):

Autres rubans 3M™ VHB™ en différentes épaisseurs et longueurs disponibles sur demande.
La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier