{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | noir | |
Référence fabricant | 5962F | |
Type de ruban adhésif | deux côtés | |
Masse adhésive | Acrylate | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 5,5 N/mm | |
Extensibilité | 300 % | |
Particularité | souple; amortissant; résistant à l'humidité | |
Utilisation | Etanchéifier; Fixer; Masquer; Montage | |
résiste à des températures jusqu'à | 120 °C - 150 °C | |
Matériau recouvrement | Papier | |
Température de stockage | 20 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % | |
Durée de conservation minimum | 12 mois | |
Couleur | gris | |
Longueur | 33 m | |
Largeur | 19 mm | |
Epaisseur | 1,6 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083782 25X33 | |
EAN / GTIN | 4001895877339 | |
Réf. fabricant | 7100211840 |