Ruban adhésif VHB™ 19X33

Réf.: 083782 19X33
(4,95 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

USP1 VHB™
USP2 noir
Référence fabricant 5962F
Type de ruban adhésif deux côtés
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 5,5 N/mm
Extensibilité 300 %
Particularité souple; amortissant; résistant à l'humidité
Utilisation Etanchéifier; Fixer; Masquer; Montage
résiste à des températures jusqu'à 120 °C - 150 °C
Matériau recouvrement Papier
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 %
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur gris
Longueur 33 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 1,6 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083782 19X33
EAN / GTIN 4046719048878
Réf. fabricant 7100211839

Description

Exécution:

Ruban adhésif hautes performances double face en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations.
Le ruban adhésif 3M™ 5962F est synonyme de fiabilité absolue. Il offre une capacité d’adaptation optimale aux surfaces à coller. Cette caractéristique permet d’assembler sans tension des surfaces minces et structurées sur toute la surface.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.
Autres rubans 3M™ VHB™ en différentes épaisseurs et longueurs disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop