Ruban crêpé de précision, Largeur×longueur (mm×m): 30X50

Réf.: 083648 30X50
(0,24 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
621 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant tesakrepp® 4334
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Papier
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,19 N/mm
Extensibilité 4 %
Résistance à la traction 0,3 N/mm
Particularité Résistant aux UV; inscriptible; découpable à la main
Utilisation Travaux de recouvrement
résiste à des températures jusqu'à 120 °C
Support présent non
Température de stockage 15 °C - 35 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 70 %
Couleur jaunâtre
Longueur 50 m
Largeur 30 mm
Epaisseur 0,09 mm
Nombre de rubans adhésifs 1
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083648 30X50
EAN / GTIN 4042448816115
Réf. fabricant 04334-00002-00

Description

Exécution:

Le ruban crêpé tesakrepp® 4334 est composé d’un support en papier extra fin et indéchirable. Facilement positionnable et utilisable à l’extérieur jusqu’à 8 semaines; convient pour les techniques à la spatule, de peinture et de vernissage de haute qualité avec bords de vernis et de peinture nets. Il peut être utilisé sur différentes surfaces fragiles, telles que le verre, l’aluminium, le HPVC et le bois.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ruban crêpé de précision, Largeur×longueur (mm×m): 30X50

Ruban crêpé de précision, Largeur×longueur (mm×m): 30X50

Sur demande
Disponibilité
621 article(s) en stock
11,75 €
(0,24 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
324 article(s) en stock
65,18 €
(0,16 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Particularité Résistant aux UV; inscriptible; découpable à la main Résistant aux UV; découpable à la main; Bord peint tranchant
Largeur 30 mm 30 mm
Extensibilité 4 % 4 %
Résistance à la traction 0,3 N/mm 3,8 N/mm
Type de ruban adhésif une face une face
Masse adhésive Acrylate Acrylate
Type de produit Ruban adhésif Ruban adhésif