Jeu de rubans adhésifs de précision 30X50

Réf.: 083772 30X50
Fixer le prix 8 Unité (0,17 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
421 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de ruban adhésif une face
    Masse adhésive Acrylate
    Pouvoir adhésif sur l'acier 0,11 N/mm
    Extensibilité 4 %
    Résistance à la traction 3,8 N/mm
    Particularité Résistant aux UV; découpable à la main; Bord peint tranchant
    Utilisation Attacher; Fixer; Masquer; Décollage
    résiste à des températures jusqu'à 100 °C
    Support présent non
    Température de stockage 20 °C
    Humidité de l'air du local de stockage 50 %
    Durée de conservation minimum 12 mois
    Couleur orange
    Longueur 50 m
    Largeur 30 mm
    Epaisseur 0,08 mm
    Nombre de rubans adhésifs 8
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083772 30X50
    EAN / GTIN 4062406242374
    Réf. fabricant 083772 30X50

    Description

    Exécution:

    Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d’application, tels que la réparation, la protection, le collage et l’emballage.
    Pour bords de peinture nets sur des surfaces lisses et légèrement rugueuses, résiste aux UV.
    • Ruban de masquage standard fin en papier spécial (Washi) pour des bords de peinture nets sur surfaces lisses et légèrement rugueuses.
    • Bonne adhérence et résistance élevée au déchirement.
    • Durée d’utilisation à l’intérieur jusqu’à 3 mois et à l’extérieur jusqu’à 4 semaines.

    Recommandation(s):

    Vérifier l’adéquation du support avant le collage.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier