{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 53799 | |
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Tissu | |
Finesse de la toile | 80 mesh | |
Masse adhésive | Caoutchouc naturel | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,47 N/mm | |
Extensibilité | 11 % | |
Résistance à la traction | 7,7 N/mm | |
Particularité | résistant à l'abrasion; souple; découpable à la main | |
Utilisation | Emballer; Attacher; Recouvrir; Coller; Assembler | |
résiste à des températures jusqu'à | 110 °C | |
Support présent | non | |
Température de stockage | 15 °C - 35 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % - 70 % | |
Couleur | vert olive | |
Longueur | 50 m | |
Largeur | 50 mm | |
Epaisseur | 0,31 mm | |
Type de produit | Ruban adhésif |
Référence article | 083605 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448141354 | |
Réf. fabricant | 53799-00027-02 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rubans adhésifs textiles stabilisé, Largeur×longueur (mm×m): 50X50
Sur demande
Disponibilité
462 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 910 article(s) en stock
|
|
Couleur | vert olive | Vert |
Température de stockage | 15 °C - 35 °C | 20 °C |
Matériau support | Tissu | Tissu |
Type de ruban adhésif | une face | une face |
Support présent | non | non |
Masse adhésive | Caoutchouc naturel | Caoutchouc naturel |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % - 70 % | 50 % |