Rubans adhésifs textiles stabilisé 38X25

Réf.: 083605 38X25
(0,39 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
721 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 53799
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Tissu
Finesse de la toile 80 mesh
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,47 N/mm
Extensibilité 11 %
Résistance à la traction 7,7 N/mm
Particularité résistant à l'abrasion; souple; découpable à la main
Utilisation Emballer; Attacher; Recouvrir; Coller; Assembler
résiste à des températures jusqu'à 110 °C
Support présent non
Température de stockage 15 °C - 35 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 70 %
Couleur rouge
Longueur 25 m
Largeur 38 mm
Epaisseur 0,31 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083605 38X25
EAN / GTIN 4042448141361
Réf. fabricant 53799-00028-02

Description

Exécution:

Le ruban tesa® 53799 présente un excellent pouvoir adhésif sur les surfaces rugueuses. Il est facile à déchirer à la main, hydrofuge, résistant aux intempéries, très solide et très souple. Il est ainsi idéal pour les travaux de réparation et de construction les plus divers, mais aussi pour l'emballage, l'empaquetage, le collage, etc.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.