• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Petite burette à huile en plastique 70 ml

Réf.: 083529 70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 152 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 70 ml
Longueur réservoir 55 mm
Largeur récipient 30 mm
Hauteur récipient 55 mm
Matériau récipient Plastique
Matériau tuyau d'écoulement Plastique
Type de produit Burettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083529 70
EAN / GTIN 4024937815472
Réf. fabricant 81547

Description

Exécution:

Burette à pression souple et incassable en polyéthylène, résistante à l’huile, aux acides et aux carburants, pour tous types de produits antirouille et d’huiles.
Burette à soufflets avec pompe pour une distribution de liquide dosée, avec capuchon de protection imperdable au niveau du bec.