• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Petite burette à huile en plastique 80 ml

Réf.: 083529 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
181 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 80 ml
Longueur réservoir 40 mm
Largeur récipient 20 mm
Hauteur récipient 70 mm
Matériau récipient Plastique
Matériau tuyau d'écoulement Laiton
Type de produit Burettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083529 80
EAN / GTIN 4024937809495
Réf. fabricant 80949

Description

Exécution:

Burette à pression souple et incassable en polyéthylène, résistante à l’huile, aux acides et aux carburants, pour tous types de produits antirouille et d’huiles.
Burette anti-écoulement pour sacoche à outils, avec bec rigide en laiton muni d'un joint en cuir, étanche grâce à la fermeture rotative à l'extrémité.