Cartouche de silicone industrie, produit de base neutre, 310 ml, Couleur: WHITE

Réf.: 083487 WHITE
(60,77 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,84 € / Unité
    (60,77 € / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    15,70 € / Unité
    (50,65 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
283 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Superflex
Densité 0,97 g/cm3
Forme pâteux
Plage de températures -40 °C - 120 °C
Température de traitement 5 °C - 40 °C
Point d'éclair 100 °C
Maniabilité après 15 min
Utilisable après 1 440 min
Propriété résistant au vieillissement; sans acide; odeur neutre
pour matériau Verre; Porcelaine; Plastique
pour applications Intérieur et extérieur; Sanitaires
Dureté suivant Shore A 18
Extensibilité 450 %
Couleur blanc
Contenance 310 ml
Température de stockage 5 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Type de produit Produits d'étanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083487 WHITE
EAN / GTIN 4260205360446
Réf. fabricant WK 321-300

Description

Exécution:

Cartouches de silicone pour étanchéifier, coller, sceller et compenser des différences de tolérance et de température.
Silicone universel neutre, non corrosif, pour de nombreuses applications (également pour la pierre naturelle).