Cartouche de silicone industrie, produit de base neutre CLEAR

Réf.: 083487 CLEAR
(59,42 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,42 € / Unité
    (59,42 € / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    15,35 € / Unité
    (49,52 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
569 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Superflex
    Base chimique Silicone
    Densité 0,97 g/cm3
    Forme pâteux
    Plage de températures -40 °C - 120 °C
    Température de traitement 5 °C - 40 °C
    Point d'éclair 100 °C
    Maniabilité après 15 min
    Utilisable après 1 440 min
    Propriété résistant au vieillissement; sans acide; odeur neutre
    pour matériau Verre; Porcelaine; Plastique
    pour applications Intérieur et extérieur; Sanitaires
    Dureté suivant Shore A 17
    Extensibilité 450 %
    Couleur transparent
    Contenance 310 ml
    Température de stockage 5 °C - 25 °C
    Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
    Type de produit Produits d'étanchéité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083487 CLEAR
    EAN / GTIN 4260205360453
    Réf. fabricant WK 326-300

    Description

    Exécution:

    Cartouches de silicone pour étanchéifier, coller, sceller et compenser des différences de tolérance et de température.
    Silicone universel neutre, non corrosif, pour de nombreuses applications (également pour la pierre naturelle).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange