{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | GRp | |
Base chimique | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | |
Plage de températures | -240 °C - 260 °C | |
Propriété | ininflammable; ne s’effrite pas; ne colle pas | |
Pour type de filetage | grossier | |
Couleur | blanc | |
Longueur | 12 m | |
Largeur | 12 mm | |
Epaisseur | 0,1 mm | |
Température de stockage | 20 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 60 mois | |
Type de produit | Rubans d'étanchéité |
Référence article | 083319 COARSE | |
EAN / GTIN | 4260205360033 | |
Réf. fabricant | 6111400120012 |