• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande de téflon FINE

Réf.: 083319 FINE
(0,21 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 208 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant FRp
Base chimique Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Plage de températures -240 °C - 260 °C
Propriété ininflammable; ne s’effrite pas; ne colle pas
Pour type de filetage fin
Couleur blanc
Longueur 12 m
Largeur 12 mm
Epaisseur 0,1 mm
Température de stockage 20 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 60 mois
Type de produit Rubans d'étanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083319 FINE
EAN / GTIN 4260205360019
Réf. fabricant 6111200120012

Description

Exécution:

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Ruban d’étanchéité pour filetages PTFE FRp utilisable jusqu’à 3/8 pouce pour: l’air, l’azote, le gaz jusqu’à 5 bars, le gaz liquide, l’eau potable jusqu’à 16 bars max. utilisable jusqu’à 100 bars (à 200 °C jusqu’à 16 bars).

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392.