{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 83-05 | |
Base chimique | Diméthacrylates | |
Viscosité dynamique | 500 mPas - 1 000 mPas | |
Densité | 1,1 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 200 °C | |
Maniabilité après | 2 min - 5 min | |
Utilisable après | 2 h - 3 h | |
Propriété | thixotrope; étanche; résistant aux vibrations; empêche le grippage | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Freins-filets; Jointoyage; Produits d'étanchéité pour filetages | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M25 | |
Pour tailles de filetages en pouces | 3/4 pouce | |
Ecart maximal | 0,2 mm | |
Classe de résistance | Très fort | |
Couple initial de décollement min. | 25 Nm - 35 Nm | |
Démontage | lourde | |
Couleur | Vert | |
Contenance | 250 ml | |
Température de stockage | 20 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS05: Corrosif; GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Freins-filets |
Référence article | 083314 83-05 | |
EAN / GTIN | 8029822148082 | |
Réf. fabricant | 83-05-250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Freins filets, 250 ml, Référence fabricant: 83-05
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
|
|
Base chimique | Diméthacrylates | Méthacrylates |
pour matériau | Métal | Métallurgie |
Densité | 1,1 g/cm3 | 1,09 g/cm3 |
Démontage | lourde | lourde |
Forme | liquide | liquide |
Température de stockage | 20 °C | 5 °C - 23 °C |
Plage de températures | -55 °C - 200 °C | -55 °C - 180 °C |