{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 55-03 | |
Base chimique | méthacrylate anaérobie | |
Viscosité dynamique | 900 mPas - 1 500 mPas | |
Densité | 1,1 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 200 °C | |
Maniabilité après | 10 min - 20 min | |
Utilisable après | 1 h - 3 h | |
Propriété | thixotrope; étanche; résistant aux vibrations; empêche le grippage; exempt de marquage | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Freins-filets; Surfaces huileuses | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M36 | |
Ecart maximal | 0,25 mm | |
Classe de résistance | Moyen | |
Couple initial de décollement min. | 18 Nm - 23 Nm | |
Démontage | avec outil normal | |
Couleur | Bleu | |
Contenance | 250 ml | |
Température de stockage | 20 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Type de produit | Freins-filets |
Référence article | 083314 55-03 | |
EAN / GTIN | 2050002005228 | |
Réf. fabricant | 55-03-250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Freins filets, 250 ml, Référence fabricant: 55-03
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
|
|
Densité | 1,1 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Démontage | avec outil normal | avec outil normal |
Classe de résistance | Moyen | Moyen |
Contenance | 250 ml | 250 ml |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M36 | M36 |
Viscosité dynamique | 900 mPas - 1 500 mPas | 1 500 mPas - 4 000 mPas |
Type de produit | Freins-filets | Freins-filets |