{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | Elma Dry 300 | |
Volume | 30 l | |
Longueur appareil | 568 mm | |
Largeur appareil | 347 mm | |
Hauteur appareil | 322 mm | |
Longueur panier | 475 mm | |
Longueur cuve de nettoyage | 475 mm | |
Largeur cuve de nettoyage | 270 mm | |
Hauteur cuve de nettoyage | 195 mm | |
Puissance de chauffage | 1 100 W | |
Température maximale | 70 °C | |
Temps de chauffe | ~ 15 min | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Tension nominale | 220 V - 240 V | |
Puissance absorbée | 1 140 W | |
Débit volumique d'air | 320 m3/h | |
Poids | 10,2 kg | |
Type de produit | Appareils de nettoyage | |
Interrupteur marche/arrêt | oui |
Référence article | 082005 30 | |
EAN / GTIN | 4250004103740 |