Exécution:
Les sécheurs Elma Dry sont conçus pour une utilisation dans la production, l’atelier et le service après-vente. Après le nettoyage dans le bain à ultrasons, les pièces nettoyées dans le panier Elma sont d’abord rincées dans l’Elma Sink (code art.
082004), puis séchées simplement et aisément dans l’Elma Dry. Grâce à une
soufflerie d’air froid et d’air chaud (70 °C), même les pièces sensibles peuvent être séchées en douceur. En mode air froid, les pièces peuvent être rapidement refroidies. Le couvercle possède des fentes d’aération qui génèrent un maximum de turbulences d’air et évacuent l’air humide vers l’extérieur. Dans le même temps, le couvercle réduit la consommation d’énergie. Le
filtre à poussière remplaçable situé sur le fond empêche que les pièces nettoyées soient à nouveau contaminées par la poussière présente dans l’air ambiant (finesse de filtre 33 ppi). Grâce à l’arrêt de sécurité lorsque la température limite est atteinte, les appareils Elma Dry
sont extrêmement sûrs pour l’utilisateur et respectueux des matériaux.
Adapté(s) pour:
Elma Warenkörbe Größe 30.
Livraison:
1× Elma Dry 30; 1× Deckel; 1× Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss (2 m Länge); 1× Bedienanleitung.