{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | xtra TT 60H | |
Volume | 6,5 l | |
Longueur appareil | 420 mm | |
Largeur appareil | 250 mm | |
Longueur panier | 257 mm | |
Largeur panier | 132 mm | |
Hauteur cuve de nettoyage | 150 mm | |
Puissance de chauffage | 150 W | |
Puissance de crête des ultrasons | 400 W | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Tension nominale | 220 V - 240 V | |
Poids | 10 kg | |
Volume de travail recommandé | 5 l | |
Type de produit | Appareils de nettoyage à ultrasons |
Référence article | 082001 6 | |
EAN / GTIN | 4250004100299 |