• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic xtra TT 12

Réf.: 082001 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,67 €
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant xtra TT 120H
Volume 14 l
Longueur appareil 440 mm
Largeur appareil 340 mm
Longueur panier 262 mm
Largeur panier 222 mm
Hauteur cuve de nettoyage 200 mm
Puissance de chauffage 200 W
Puissance de crête des ultrasons 800 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 220 V - 240 V
Poids 11 kg
Volume de travail recommandé 10 l
Type de produit Appareils de nettoyage à ultrasons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082001 12
EAN / GTIN 4250004100305

Description

Exécution:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.
Nettoyage par ultrasons performant de la série Elmasonic xtra TT pour une utilisation intensive.
  • Effet ultrasonique renforcé grâce à la fonction Dynamic commutable.
  • Fonction Sweep intégrée pour une répartition uniforme du son dans le bain de nettoyage.
  • Avertissement visuel de la température limite pour protéger les pièces sensibles.
  • Régulation personnalisée de la durée et de la température.
  • Panneau de commande clair protégé contre les projections d’eau.

Livraison:

Sans panier.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082101 (Elmasonic Select), 082104 (Elmasonic xtra TT) et 082103 (Elmasonic xtra ST). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015088019.