{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 65 | |
Zone ATEX | aucune | |
Référence fabricant | NOVA MINI | |
Flux lumineux | 100 lm - 1 000 lm | |
Durée d'éclairage | 1,5 h - 15 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module de LED | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5,2 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Longueur totale | 104 mm | |
Largeur totale | 38 mm | |
Hauteur totale | 96 mm | |
Poids | 250 g | |
Type de produit | Projecteur |
Référence article | 081451 10 | |
EAN / GTIN | 5708997360101 | |
Réf. fabricant | 03.6010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mini-projecteur à LED, Type: 10
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
85,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 396 article(s) en stock
49,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Hauteur totale | 96 mm | 95 mm |
Longueur totale | 104 mm | 89 mm |
Ampoule | Module de LED | Module de LED |
Flux lumineux | 100 lm - 1 000 lm | 100 lm |
Nombre de batteries incluses | 1 | 1 |
Type de produit | Projecteur | Projecteur |