Mini-projecteur à LED 7

Réf.: 081573 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,17 €
Sur demande
Disponibilité
1 294 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 65
    Zone ATEX aucune
    Flux lumineux 100 lm
    Flux lumineux niveau 2 350 lm
    Flux lumineux niveau 3 700 lm
    Durée d'éclairage 10 h
    Durée d'éclairage niveau 2 4 h
    Durée d'éclairage niveau 3 2 h
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Ampoule Module de LED
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 2,6 Ah
    Tension de la batterie 3,7 V
    Longueur totale 89 mm
    Largeur totale 30 mm
    Hauteur totale 95 mm
    Poids 255 g
    Type de produit Projecteur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081573 7
    EAN / GTIN 4062406242473
    Réf. fabricant 081573 7

    Description

    Exécution:

    Projecteurs sans fil à LED compacts et puissants pour une utilisation mobile. Grâce à leurs dimensions compactes, ils conviennent parfaitement comme lampes à main. Les pieds magnétiques réglables permettent également une utilisation fixe.

    Fonctionnement:

    IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec câble de charge USB-C.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier