Lampes de travail à LED, Type: 8

Réf.: 081415 8
Remise
256,00 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,17 €
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX aucune
Tension nominale 250 V
Angle de départ 120 degré
Puissance lumineuse 9 W
Flux lumineux 900 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule LED
Puissance blanc froid
Température de couleur 5 500 K
Hauteur totale 850 mm
Largeur tête de lampe 50 mm
Profondeur tête de lampe 175 mm
Hauteur tête de lampe 25 mm
Type de fixation Magnetfuß
⌀ pied magnétique 88 mm
Poids 1 600 g
Type de produit Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081415 8
EAN / GTIN 4260131238079
Réf. fabricant 900/43D

Description

Exécution:

Lampes de travail à intensité variable, puissantes, robustes et durables avec flexible et puissant pied magnétique. Raccordement à un bloc d’alimentation 24 V ou à une commande machine 24 V. LED hautes performances dans un boîtier en aluminium, blanc froid env. 5500 Kelvin.
Large angle de départ 120° avec éclairage homogène.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec bloc d’alimentation 250 V.

Remarque(s):

Pinces et supports magnétiques adaptés, voir 081418/081419.